カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗面所用品
カクダイの 洗面排水用品
ポップアップPトラップ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44399905
品番
4323-32
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
呼び
32
材質
黄銅、ステンレス
形状
Pトラップ
呼び径
32
材質(パイプ)
黄銅、ステンレス
パイプ形状
Pトラップ