SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VZ5140)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44399915
品番
VZ5140-5MO-01T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,900
この商品は
56
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
NPTF
管接続口径
NPTF1/8
切換方式
2位置シングルソレノイド
ポート数
5
使用流体
空気