カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗面所用品
カクダイの 洗面排水用品
ポップアップSトラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44399923
品番
4322-32
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
呼び
32
材質
黄銅、ステンレス
形状
Sトラップ
仕様
オーバーフロー付き洗髪洗面台用
呼び径
32
入数
10/箱
はさみ込み厚さ(mm)
約24.5〜29.5