※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗面所用品
カクダイの 洗面排水用品
ポップアップSトラップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44399932
品番
4322-38
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び
38
材質
黄銅、ステンレス
形状
Sトラップ
仕様
オーバーフロー付き洗髪洗面台用、ポップアップ金具付き
厚さ(mm)
5〜38(ポップアップ金具)
径(Φmm)
32(排水管径)、38(排水口は大口径)
取付穴径(Φmm)
11(ポップアップ金具)
はさみ込み厚さ(mm)
約18.5〜31