カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗面所用品
カクダイの 洗面排水用品
ポップアップSトラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
32
注文コード
44399941
品番
432-202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,300
この商品は
呼び
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
32
材質
黄銅、ステンレス
形状
Sトラップ
仕様
ポップアップ金具付き
呼び径
32