VZ5140-3GS-02N V Series(VZ5140) SMC 44399976

V Series(VZ5140)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44399976 品番VZ5140-3GS-02N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,290
この商品は56種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC110(50/60Hz) ねじの種類NPT 管接続口径NPT1/4 切換方式2位置シングルソレノイド ポート数5 使用流体空気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44399976 VZ5140-3GS-02N 43355725 SYJ7140-3G-02N S Series(SYJ7140) SMC S Series(SYJ7140) SMC 1個 8,798 税込9,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする