SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VZ5140)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44399985
品番
VZ5140-1LS-02F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,360
この商品は
56
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
G
管接続口径
G1/4
切換方式
2位置シングルソレノイド
ポート数
5
使用流体
空気