VZ5140-5MZ-02T V Series(VZ5140) SMC 44400003

V Series(VZ5140)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44400003 品番VZ5140-5MZ-02T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,450
この商品は56種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 ねじの種類NPTF 管接続口径NPTF1/4 切換方式2位置シングルソレノイド ポート数5 使用流体空気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44400003 VZ5140-5MZ-02T 28140183 SYJ7140-5LZ-02T 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 9,498 税込10,448 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする