曜日別特売
4301-32 横穴金物 カクダイ 44400115

4301-32 横穴金物 カクダイ 44400115
4301-32 横穴金物 カクダイ 44400115

横穴金物

(5件のレビュー)
内容量1個呼び32注文コード44400115品番4301-32
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

洗面器、手洗器用のオーバーフロー付き排水金具のパーツです。

適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用材質黄銅、NBR、ステンレス呼び32開口寸法(mm)(参考)40~47.5入数5/箱、50/梱はさみ込み厚さ(mm)約26~35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-09
用途: 水回り修理

近くのホームセンターに売っていなかったので、満足です。

対象商品 : 44400106
2023-01-23
用途: 小松化成のUB
不動産業

小松化成のUB手洗い場の金物とサイズが同じでした。

対象商品 : 32971041
2020-04-25
用途: 既存洗面台の交換
サービス業

既存のS字管(プラ製)と若干ネジピッチが合いませんでしたが、特にはずれることなく使えてます。
ゴム栓の精度は良く密閉度は高いです。

対象商品 : 44401226
2016-03-15
用途: 洗面台 使用 交換
その他業種

画像が 分かりやすく 間違いない 商品です

1が参考にしています
対象商品 : 32971041
2016-03-07
用途: 洗面台故障で横穴金物を取り換えた
ホームセンター中山

TOTO製のポップアップ式だったが このゴム栓式にした
十分でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする