曜日別特売
4300-32 丸鉢金物 カクダイ 44400133

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4300-32 丸鉢金物 カクダイ 44400133
4300-32 丸鉢金物 カクダイ 44400133

丸鉢金物

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び32仕様オーバーフローなしの洗面・手洗器用注文コード44400133品番4300-32
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
用途
オーバーフローなし手洗器用
材質黄銅開口寸法(mm)(参考)40~47.5呼び32仕様オーバーフローなしの洗面・手洗器用入数10/箱、40/梱はさみ込み厚さ(mm)約35(最大)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44400151
2023-08-23
用途: フランスベット社洗面台の排水溝修理
アポロ精工株式会社

自宅の洗面台が、寝具のフランスベット社製でした。調べたらすでに洗面台事業から撤退されて、修理パーツに困っていました。プラスティック部の経年劣化だったので本製品部を交換すれば良い事がわかりましたが、モノタロウさんサイトで掲載されていない寸法部が不安でした。そこで、お問い合わせから連絡したところ翌日に図面を送って頂けました。
無事、この部分を交換できました。また、今回は金属製なのでこれまで以上に耐久性があると思います。洗面台ともピッタリまっちして、水残りや隙間なども全くありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 44400124
2019-10-31
用途: 会社のトイレ更新に合わせ、手洗い器も更新してその排水溝部品です。

製品の精度や作りが良いですね。2種類のゴムパッキンと白いプラスチックかテフロンのシートガスケットも付いていて真鍮の大型ナットもスルスルと気持ちよい締まり具合で完璧なセットです。これがこの価格とはビックリです。カクダイの手洗い器との相性もバッチリです。

1が参考にしています
対象商品 : 44400124
2017-07-25
用途: 庭の手洗い水鉢用に購入しました。
はなまる商事

使用した観想は、40ミリダイヤモンドにピッタリサイズで非常に使いやすかったです。

対象商品 : 44400151
2020-02-11
用途: 手洗い器の排水金具の取り替え
その他業種

水が少し残りきれいに排水出来ないので何度かやり替えたが元のように完全に排水出来ない状態です、何が悪いのか分からない。パッキンに問題があるのか金具の表面加工が原因か不明、水漏れしないから我慢して使用します。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする