カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
排水管シールワン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
66
穴径(Φmm)
32
高さ(mm)
16.5
注文コード
44400325
品番
0478-32×66
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径・高さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
穴径(Φmm)
32
外径(Φmm)
66
高さ(mm)
16.5
仕様
リブ付き
材質
ステンレス
入数
100/箱