曜日別特売
0479-25×75 幅広ワン カクダイ 44400395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0479-25×75 幅広ワン カクダイ 44400395
0479-25×75 幅広ワン カクダイ 44400395

幅広ワン

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)25
寸法A(mm)75
寸法H(mm)32
内容量1個注文コード44400395品番0479-25×75
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
寸法B(mm)25寸法A(mm)75寸法H(mm)32材質黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44400422
2020-10-04
用途: 玄関外階段の歩行用手すりのボルト隠し
その他業種

サイズもぴったりで,雨や雪にさらされても錆びないで満足したいます。

対象商品 : 44400395
2019-12-30
用途: 設備配管関係
建設業・工事業

新築の手洗い給水管の器具同梱のワン座ではクロスの破れが隠れなかったのでこちらを使用しました。値段の割に高級感賀あり良かったです。

対象商品 : 44400395
2019-02-25
用途: 配管の化粧
教育・研究機関

配管の化粧用に購入しました.配管系に対してかなり大きく,深さもあり,ナットなどの配管部品も隠せます.表面も綺麗です.

対象商品 : 44400413
2015-10-14
用途: 排水管隙間を埋める為に使用

新築物件に使用しましたがお客様も満足されていました。
給水管との質感の差も無く良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする