カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
排水管フクロナット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
25
材質
黄銅
注文コード
44400431
品番
0475-25
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
横穴金物や丸鉢金物用のフクロナットです。
呼び
25
材質
黄銅
高さ(mm)
12
呼び径
25
入数
20/箱
ねじサイズ
W3216山