カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
排水管フクロナット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
32
材質
亜鉛
注文コード
44400447
品番
0475-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥620
この商品は
呼び径・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
横穴金物や丸鉢金物用のフクロナットです。
呼び
32
材質
亜鉛
高さ(mm)
10.5
呼び径
32
寸法A(mm)
41
寸法B
W38×山16
入数
10/箱
ねじサイズ
W38×山16