カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
排水管フクロナット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
32
材質
(ナット)亜鉛、(パッキン)NBR
注文コード
44400474
品番
492-024
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
横穴金物や丸鉢金物用のフクロナットです。
呼び
32
仕様
トラップU管などの補修用、パッキン付き、パッケージ品
材質
(ナット)亜鉛、(パッキン)NBR
高さ(mm)
12
呼び径
32
入数
5/箱
ねじサイズ
W40山16