※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
排水管フクロナット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
38
材質
黄銅
注文コード
44400483
品番
492-022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥730
この商品は
呼び径・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
横穴金物や丸鉢金物用のフクロナットです。
呼び
38
仕様
トラップU管などの補修用
材質
黄銅
高さ(mm)
12
呼び径
38
入数
10/箱
ねじサイズ
G1-1/2