排水平パッキン

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 呼び径38 適合38ミリのキセル管、ステッキ管、トラップU管用 注文コード44400501 品番490-463-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380
この商品は呼び径・適合など4種類から選べます 他の種類を見る
材質NBR 適合38ミリのキセル管、ステッキ管、トラップU管用 用途ツバ付きの排水テール、ステッキ管、キセル管用です。 呼び径38 呼び38 商品タイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32971075
2021-07-02
用途:
便器の補修
有限会社水谷産業 様 (建設業・工事業)

便器の補修につかいました。とてもよかったです。また注文します。

対象商品:
44400492
2020-11-20
用途:
管理しているマンションの水栓水漏れ時に使用
有限会社 江川建物管理 様

パッキンの種類が豊富で、目的のパッキンが見つかりました。他の商品と抱き合わせで、送料無料で購入しました。

対象商品:
32971075
2021-02-24
用途:
配管修理の部材として
医療・福祉・介護関連業

今回は、ストック用として購入です。使用感などは、何も問題はないように思います。

対象商品:
32971075
2020-02-06
用途:
パイプの交換に伴い、、

交換してみましたが、固くて押し込むのに若干ねじれたり柔軟さに欠ける感じがしました。

対象商品:
44400501
2015-06-05
用途:
呼び38という旧型のパイプの修理時の接続部パッキンとして

旧型の水道まわりの保守用品を今でも供給してもらえるのは有難いです。
用途はやや特殊ですが、厚めのパッキン(9450C)が使用できない箇所に使いました。
内径34mm、外径44mm、厚さ2mm。2つのパイプの間に「挟む」タイプのパッキンなので、呼び38のパイプ(38mm)の外側にはめるパッキンではありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする