※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0437-32×400 キセル管 カクダイ 44400587 0437-32×400 キセル管 カクダイ 44400587

キセル管

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び32 仕様ツバ付き 注文コード44400587 品番0437-32×400
参考基準価格(税別)¥3,640 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は呼び・仕様など17種類から選べます 他の種類を見る

洗面器の排水パーツ補修用パーツです。

呼び32 材質黄銅 形状キセル管 長さ(mm)400 仕様ツバ付き 呼び径32 寸法H(mm)42 入数10/箱、50/梱 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状キセル管

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-09
用途:
水回りの修理

近くのホームセンターに売っていなかったので、それだけで満足です。

対象商品:
44400562
2021-11-15
用途:
水道排水管の補修部材として
医療・福祉・介護関連業

全く問題は感じられません。 他社製との耐久性など(比較での優劣)は不明ですが、多分
差は感じられないと思います。 ある程度の規模がある建物では消耗品感覚ですので、安価で購入できることは歓迎です。

対象商品:
44400562
2019-03-19
用途:
美容室のシャンプー台の排水
有限会社髪蔵 様 (サービス業)

とても良かった 注文して二日で届き自分で修理して問題なし

対象商品:
44400623
2014-06-05
用途:
洗面所排水管の交換補修
株式会社アクティブライフ 様

長めの管を購入して必要長さに切断して使用するので何ら問題ありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする