ステッキ管

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44400736 品番 0438-32A
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
形状ステッキ管 材質黄銅 長さ(mm)455 呼び32 寸法A(mm)76 仕様ツバ付き 呼び径32 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状ステッキ管

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44400754
2021-11-23
用途:
洗面台の取付に
製造業

カクダイ製品なので安心です。
樹脂のものよりも見栄えがいいです。

対象商品:
44400711
2022-07-18
用途:
流し台の修理に
hongo 様 (その他業種)

ホームセンターに探しているサイズ(長さ)がなかったので購入しました

対象商品:
44400702
2021-11-11
用途:
自宅トイレ内
ダイト株式会社 様 (製造業)

普通に交換できる商品です。U管の取替に伴いこちらも交換実施。

1人が参考にしています
対象商品:
44400727
2015-07-21
用途:
現在使、用中
株式会社マツダプロセシング中国 様

また、利用します。ず〜と先かもしれませんが必ず購入します。

対象商品:
44400702
2014-10-23
用途:
消耗交換

既存のものが腐食により水漏れしたため、購入しました。
交換後は水漏れもなく満足です。

対象商品:
44400745
2018-06-01
用途:
経年劣化による排水パイプ割れの交換
医療・福祉・介護関連業

経年劣化による排水パイプ割れの交換用に購入し問題無く交換できました。

対象商品:
44400727
2014-11-27
用途:
トイレ
株式会社マツダプロセシング中国 様

バッチリ役に立ちました。

対象商品:
44400727
2014-07-19
用途:
トイレの手洗い排水管取替え
株式会社マツダプロセシング中国 様

色々とホームセンターを回りましたがやっと見つけピッタリと当たりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする