※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0433-32×300 糸ネジ直管 カクダイ 44400824 0433-32×300 糸ネジ直管 カクダイ 44400824

糸ネジ直管

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44400824 品番 0433-32×300
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ポップアップ式排水金具のテル管を延長できます

呼び32 材質黄銅 形状直管 寸法A(mm)300 適合TOTO用 長さ(mm)300 呼び径32 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状直管

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44400824
2021-12-28
用途:
洗面台の修理
有限会社サングループ 様 (サービス業)

長さが長すぎるのである程度長さ別があるといいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
44400815
2017-10-19
用途:
配管の取替え

腐食していた配管の取替えに注文しました。スグに来ました。もう少し値段が安くても良いかなとは思いますが,急な修繕ですので良しとします。

対象商品:
44400815
2017-04-07
用途:
洗面化粧台の排水管取り替え時

他のホームセンターには、ありませんでしたが、モノタロウさんにあって助かりました。糸ネジ配管ピッタリでした。

対象商品:
44400815
2016-04-04
用途:
洗面所の排水管の修繕

ぴったりの様でした。
##別件で入手したので使用しませんでした。

対象商品:
44400815
2014-06-16
用途:
洗面の排水の交換
エスペランサ 様

近くのホームセンターには糸ネジ式がなかったので助かりました。ただ、200mmもいらなかったのでカットしたぶん手間はございました。

対象商品:
44400815
2019-07-30
用途:
パイプの交換
湘南グリーンゴルフ 様 (サービス業)

送ってきたパイプのねじ部分が少し潰れてました(3巻分)
無理してねじ込んだところ噛んでくれたのでそのまま使用しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする