※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0436-25×300 排水テール カクダイ 44400946 0436-25×300 排水テール カクダイ 44400946

排水テール

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44400946 品番 0436-25×300
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

洗面器の排水パーツ補修用パーツです。

呼び25 材質黄銅 形状直管 長さ(mm)300 仕様ツバ付き 呼び径25 入数10/箱、100/梱 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状直管

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44400973
2022-09-14
用途:
店舗手洗い場の補修
株式会社アップライト 様 (飲食業)

ホームセンターでは短い物しかなかったので、助かりました。

対象商品:
32971154
2017-09-19
用途:
トイレの洗面台の漏水修理
製造業

20年以上使用しているトイレの洗面台の排水管が腐食し漏水したので交換修理したが、一部の部品交換で済んだので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする