ジャバラSトラップ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44401034 品番4346-32
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
呼び32 材質ABS、PVC、PP、POM、ステンレス 形状Sトラップ 用途オーバーフロー付き洗面器用 呼び径32 材質(パイプ)ABS、PVC、PP、POM、ステンレス パイプ形状Sトラップ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44401034
2015-01-30
用途:
洗面台・トラップの交換作業。

金属製に比べて、多少の寸法誤差もジャバラ部で、吸収してくれます。
とても、使い勝手が良いと思います。

また、長年の使用期間においても、錆の発生がなく、安心して利用できます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする