SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VZ522)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44401078
品番
VZ522-BMO-01
参考基準価格(税別)
¥8,560
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
使用流体
空気
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
切換方式
ノーマルオープン