0434-32 トラップU管 カクダイ 44401113 0434-32 トラップU管 カクダイ 44401113

トラップU管

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び32 仕様テール管側:さしこみパッキン・ナット付き、キセル・ステッキ管側:平パッキン・ナット付き 注文コード44401113 品番0434-32
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は呼び・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

洗面器の排水パーツ補修用パーツです。

呼び32 材質黄銅 形状U管 仕様テール管側:さしこみパッキン・ナット付き、キセル・ステッキ管側:平パッキン・ナット付き 呼び径32 入数10/箱、50/梱 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状U管

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
修理交換
製造業

腐食により穴が開き水漏れが発生したので交換用に購入。 汚れなどによる腐食性ガスの発生によることがあるとのことから内部に樹脂コーティングされているものがあるとうれしい。

対象商品:
44401104
2021-11-11
用途:
自宅トイレ
ダイト株式会社 様 (製造業)

新築時のパイプが腐食し水漏れが発生し、交換実施。耐用年数はわからないが、恐らく次回も注文すると思う。

1人が参考にしています
対象商品:
44401104
2022-01-11
用途:
トラップU管腐蝕交換修理
羽生の丘・オ-ベルジュ 様 (医療・福祉・介護関連業)

特にありません。普通に交換出来ました。ありがとうございました。

対象商品:
44401113
2021-01-14
用途:
洗面台の水漏れ
教育・研究機関

サイズ違いで数種類あるのを知らなかったが寸法が分かりやすく載っているので探しやすかった。

対象商品:
44401113
2021-02-23
用途:
某メーカー管に穴が開き交換
協友アグリ株式会社 様

某メーカー品より安値で同サイズであったので購入した。耐久性はまだ判断できない。

対象商品:
44401104
2020-04-30
用途:
洗面化粧台の排水周り交換
サービス業

トラップU管の下側に錆穴が開き水漏れしました。ガムテで応急処置しました。早めに送っていただき無事修理完了しました。

対象商品:
44401147
2020-02-09
用途:
洗面台の排水管交換
飲食業

トラップ管の一番底の部分が腐食され水漏れしていたので交換しました。
寸法がしっかり記載されていましたので、悩むことなく交換できました。

1人が参考にしています
対象商品:
44401113
2019-03-19
用途:
美容室のシャンプー台配管
有限会社髪蔵 様 (サービス業)

問題なし 繋ぎ目に念のため水漏れ防止テープを巻いて施工

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする