VZ522-5D-01-Q V Series(VZ522) SMC 44401148

V Series(VZ522)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44401148 品番VZ522-5D-01-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/8 切換方式ノーマルオープン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする