SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VZ522)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44401157
品番
VZ522-5DB-01F-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
G
管接続口径
G1/8
切換方式
ノーマルオープン