トラップ用ジャバラ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44401174 品番434-401-32
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び32 材質ABS、PVC、PP 形状Sトラップ 用途4346ジャバラSトラップ補修用 呼び径32 材質(パイプ)ABS、PVC、PP パイプ形状Sトラップ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-11-05
用途:
洗面台排水
その他業種

黄銅配管がトラックの所が穴あいたので交換
1.ジャバラホースは自由度有る
2.スペックは32径だったが、ヤバラ径が若干太かったが何とかなった
水圧かからない部分なので、若干径が違ってもこの製品で充分

2人が参考にしています
対象商品:
44401174
2019-06-17
用途:
洗面台取付け
サービス業

排水位置が離れていたために購入、問題なく取り付けることができました。このような商品があると直ぐに対応できて便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
44401174
2018-01-19
用途:
キッチンの排水

かびが発生しにくい。従来のプラスチック製はかびがすぐ発生する。
ステンレス部が中にあるため発生しにくい。

1人が参考にしています
対象商品:
44401174
2016-09-28
用途:
手洗い場の排水配管
製造業

手洗い場の排水配管に使用しました。
安かったですが、問題なく使用することができました。

1人が参考にしています
対象商品:
44401174
2014-03-17
用途:
洗面所の排水

普通ですかね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする