VZ522-5DZ-01F-Q V Series(VZ522) SMC 44401218

V Series(VZ522)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44401218 品番VZ522-5DZ-01F-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,250
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 ねじの種類G 管接続口径G1/8 切換方式ノーマルオープン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44401218 VZ522-5DZ-01F-Q 43359085 SYJ722-5DZ-01F-Q SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ722) SMC SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ722) SMC 1個 8,498 税込9,348 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする