洗面器ホールキャップつきゴム栓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44401235 品番0241
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

洗面器の不要な穴にゴム栓を固定できます。

仕様
ゴム栓:35×28mm
くさり長さ:330mm
材質NBR、黄銅、ステンレス 適合穴径(Φmm)8〜30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44401235 0241 40329818 491-020 洗面器ホールキャップつきゴム栓 カクダイ 洗面器ホールキャップつきゴム栓 カクダイ 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする