排水管シールワン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44401296 品番492-101-32
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
穴径(Φmm)32.5 高さ(mm)18 用途排水パイプ外径32mm用 材質ABS 呼び32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする