※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0438W-32C 幅広ステッキ管 カクダイ 44401341 0438W-32C 幅広ステッキ管 カクダイ 44401341

幅広ステッキ管

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44401341 品番 0438W-32C
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
形状ステッキ管 材質黄銅 呼び32 寸法A(mm)200 寸法B(mm)500 寸法C(mm)113 仕様ツバ付き 長さ(mm)500 呼び径32 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状ステッキ管

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44401332
2021-09-25
用途:
水道工事とその他修繕
FUJI設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

排水口の位置をずらす事で、幅広く使用できるのが良い。

対象商品:
44401357
2017-12-20
用途:
洗面器のメンテナンス

欲しい物と写真が違っていたので、物が届くまでドキドキしましたが、合っていましたので安心しました
出来れば写真を正しい物に差し替えて欲しい

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けしております。画像差し替えいたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする