偏芯ステッキ管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44401445 品番 0439-25
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
呼び25 材質黄銅 形状ステッキ管 呼び径25 偏芯(mm)36〜164

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする