カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗面所用品
カクダイの 洗面排水用品
外ネジ洗浄管アダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44401506
品番
4682-25×25
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
25
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
25
寸法D
R1
外ネジ
25mm
用途
鉄管と洗浄管の接続用