※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗面所用品
カクダイの 洗面排水用品
外ネジ洗浄管アダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44401515
品番
4682-25×30
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
25
寸法A(mm)
37
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
32.5
寸法D
R1 1/4
外ネジ
30mm
用途
鉄管と洗浄管の接続用