※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗面所用品
カクダイの 洗面排水用品
外ネジ洗浄管アダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44401567
品番
4682-38×40
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
38
寸法A(mm)
44
寸法B(mm)
38.5
寸法C(mm)
40
寸法D
R1 1/2
外ネジ
40mm
用途
鉄管と洗浄管の接続用