防臭ゴム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44401594 品番 0416-3
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

防臭効果があります。

呼び50 適合25ミリ排水管、50ミリVP・VU管 材質CR、PVC 寸法A(mm)51/56 寸法B(mm)63 寸法C(mm)25 用途床排水専用 仕様VP・VU管兼用(内面接続)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40495296
2017-09-03
用途:
洗面所排水管取り替え時
運輸・通信業

防臭ゴムが付いてなかった為、匂いが上がってきてました。こちらの商品を付けたところ匂いがなくなり満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
44401603
2014-12-16
用途:
50mm排水管接続

リップが殆どでていない為、床上への使用は向いていない。ゴムが固く32mmトラップ管が緩い感じが否めない

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする