タオルかけC型

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44402032 品番 2062-450
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様
ビス付き
パイプは切断して長さ調整が可能
長さ(mm)450 材質ステンレス、亜鉛 材質(バー)ステンレス、亜鉛 パイプ外径(Φmm)12.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-21
用途:
東洋ランの吊るし栽培に使用しています。
建設業・工事業

しっかりした作りで安心して栽培しています。
基本的な使用方法ではありませんが工夫すれば色々な使い方ができます。

対象商品:
44402023
2022-06-07
用途:
リフォーム工事における交換です
株式会社イング 様 (建設業・工事業)

取付簡単、見栄えも良く大変満足しています。
お客様にも、概ね喜んでいただける商品です。

対象商品:
44402023
2022-04-28
用途:
リフォーム工事における交換です
建設業・工事業

商品のデザインはいろんなシーンに合うので、もっぱら同商品をサイズ違いで使わせていただいています。納期の早く、安心です。

対象商品:
44402032
2021-06-20
用途:
浴室に交換用として
リライフ 様 (建設業・工事業)

既存のサイズにもピッタリ仕事もすくをに終わりました。

対象商品:
44402023
2021-03-04
用途:
トイレのタオル掛け用
不動産業

手拭き後のタオルの乾燥を早くするために、タオルの横巾が十分あるタオル掛けを購入しました。

対象商品:
44402032
2020-07-27
用途:
タオルかけ
金融・保険業

壁との距離感、壁へのビス固定部分もしっかりしており、満足です。

対象商品:
44402023
2020-02-28
用途:
新築工事時
教育・研究機関

新築の浴室にサイズがぴったりで、迷わず購入しました。タオルを掛ける部分も少し太めでしっかりした作りです。光沢度合いも思っていた通りで、非常に満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
44402041
2020-11-19
用途:
タオル掛けに
運輸・通信業

カットして使えるので便利。
ステンレスで商品もしっかりしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする