曜日別特売
2062-900 タオルかけC型 カクダイ 44402057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2062-900 タオルかけC型 カクダイ 44402057
2062-900 タオルかけC型 カクダイ 44402057

タオルかけC型

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)900
内容量1個注文コード44402057品番2062-900
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様
ビス付き
パイプは切断して長さ調整が可能
長さ(mm)900材質ステンレス、亜鉛材質(バー)ステンレス、亜鉛パイプ外径(Φmm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-21
用途: 東洋ランの吊るし栽培に使用しています。
建設業・工事業

しっかりした作りで安心して栽培しています。
基本的な使用方法ではありませんが工夫すれば色々な使い方ができます。

対象商品 : 44402023
2022-06-07
用途: リフォーム工事における交換です
株式会社イング建設業・工事業

取付簡単、見栄えも良く大変満足しています。
お客様にも、概ね喜んでいただける商品です。

対象商品 : 44402023
2022-04-28
用途: リフォーム工事における交換です
建設業・工事業

商品のデザインはいろんなシーンに合うので、もっぱら同商品をサイズ違いで使わせていただいています。納期の早く、安心です。

対象商品 : 44402032
2021-06-20
用途: 浴室に交換用として
リライフ建設業・工事業

既存のサイズにもピッタリ仕事もすくをに終わりました。

対象商品 : 44402023
2021-03-04
用途: トイレのタオル掛け用
不動産業

手拭き後のタオルの乾燥を早くするために、タオルの横巾が十分あるタオル掛けを購入しました。

対象商品 : 44402032
2020-07-27
用途: タオルかけ
金融・保険業

壁との距離感、壁へのビス固定部分もしっかりしており、満足です。

対象商品 : 44402023
2020-02-28
用途: 新築工事時
教育・研究機関

新築の浴室にサイズがぴったりで、迷わず購入しました。タオルを掛ける部分も少し太めでしっかりした作りです。光沢度合いも思っていた通りで、非常に満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 44402041
2020-11-19
用途: タオル掛けに
運輸・通信業

カットして使えるので便利。
ステンレスで商品もしっかりしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする