カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの トイレ用品
カクダイの トイレ部品
小便L管
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44402592
品番
7972-80×200
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
用途
※上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。
材質
銅
長さ(mm)
200
寸法A(mm)
80
パイプ外径(Φmm)
16