※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの トイレ用品
カクダイの トイレ部品
小便P管
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44402644
品番
7973-85×300
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
用途
※上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。
材質
銅
長さ(mm)
300
寸法A(mm)
85
パイプ外径(Φmm)
16