カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの トイレ用品
カクダイの トイレ部品
小便ヘリューズ(曲管)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44402671
品番
7966-30×200
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
寸法A(mm)
30
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
80
寸法B(mm)
200
仕様
ツバ付き