※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの トイレ用品
カクダイの トイレ部品
小便ヘリューズ(曲管)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44402714
品番
7966-20×300
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
寸法A(mm)
20
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
80
寸法B(mm)
300
仕様
ツバ付き