小便ヘリューズ(曲管)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44402766 品番 7966-25×300
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16 寸法A(mm)25 寸法C(mm)30 寸法D(mm)80 寸法B(mm)300 仕様ツバ付き

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44402696
2016-02-15
用途:
他社ヴァルブの代用で使用

仕上げも良く安価で取り付け寸法もぴったりでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする