※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7966-35×300 小便ヘリューズ(曲管) カクダイ 44402827 7966-35×300 小便ヘリューズ(曲管) カクダイ 44402827

小便ヘリューズ(曲管)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44402827 品番 7966-35×300
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16 寸法A(mm)35 寸法C(mm)30 寸法D(mm)80 寸法B(mm)300 仕様ツバ付き

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44402696
2016-02-15
用途:
他社ヴァルブの代用で使用

仕上げも良く安価で取り付け寸法もぴったりでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする