※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの トイレ用品
カクダイの トイレ部品
小便ヘリューズ(曲管)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
300
注文コード
44402845
品番
7966-45×300
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
寸法A・寸法B
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
寸法A(mm)
45
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
80
寸法B(mm)
300
仕様
ツバ付き