排水持ち出し継手 持出しニップル(VP用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44403143 品番 438-011-40
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
呼び40 仕様VP管内面接続 材質PVC 形状ニップル タイプDV 種類塩ビ管用継手 呼び径(B)1-1/2 寸法D(mm)22 寸法C(mm)105 呼び径(A)40 寸法B(Φmm)40 寸法A(Φmm)48

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44403134
2021-09-24
用途:
トイレ改修
建設業・工事業

下の方はVP用とVU用を勘違いしてるのでは?VP用は厚みがあります。けどそんなに重さは気にならない継手ですが??

2人が参考にしています
対象商品:
44403161
2016-06-14
用途:
トイレ交換

他のメーカー品より重たい。。。

MonotaROからの回答


貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする