※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 塩ビ継手
排水持ち出し継手 持出しニップル(VU用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44403195
品番
438-010-65
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
呼び径(A)
65A
呼び
65
最高使用圧力(MPa)
無圧
仕様
VU管内面接続
材質
PVC
形状
ニップル
タイプ
VU
種類
塩ビ管用継手
寸法D(mm)
30
寸法C(mm)
125
使用流体
排水
寸法B(Φmm)
71
寸法A(Φmm)
76
商品豆知識
配管工事を支える補助部材