カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 塩ビ継手
排水持ち出し継手 持出しニップル(VU用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44403204
品番
438-010-75
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
呼び径(A)
75
呼び
75
最高使用圧力(MPa)
無圧
仕様
VU管内面接続
材質
PVC
形状
ニップル
タイプ
VU
種類
塩ビ管用継手
寸法D(mm)
35
寸法C(mm)
135
使用流体
排水
寸法B(Φmm)
83
寸法A(Φmm)
89
商品豆知識
配管工事を支える補助部材