排水持ち出し継手 持出しニップル(VU用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44403213 品番 438-010-100
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
呼び径(A)100 呼び100 最高使用圧力(MPa)無圧 仕様VU管内面接続 材質PVC 形状ニップル タイプVU 種類塩ビ管用継手 寸法D(mm)50 寸法C(mm)165 使用流体排水 寸法B(Φmm)107 寸法A(Φmm)114

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44403204
2019-04-09
用途:
トイレ
建設業・工事業

使いやすい。わざわざ買いに行かなくていい。楽でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする