カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの トイレ用品
カクダイの トイレ部品
便器床取付ビス(AYボルトつき)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
44403274
品番
0231A-1/4×65
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス、ABS
長さ(mm)
65
色
ホワイト
呼び
1/4
適合ドリル径(mm)
11